Arnés CS 2 UNI

Número de artículo: 098100 UNI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño del fabricante unisize
    Cadera 750 - 1200 mm
    Peso 0,88 kg
    Tipo de producto Arnés

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 098100 UNI
    EAN / GTIN 4030281085621
    Número del fabricante G-0902

    Descripción

    Ejecución:

    CS2. Clásico equipo universal entre los arneses. Con dos anillas de poliéster en el pecho y una anilla de acero en la espalda. Múltiples usos gracias a la talla unitaria, que ahorra complicaciones. Colocación sencilla y rápida.

    Norma:

    EN 361