{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Campo visual filtro de soldadura [mm] | 73 × 109 mm | |
Quality Dress | G5-03 Pro VC | |
Color | negro | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Tensión nominal | 3 V | |
Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
Tiempo de conmutación de claro a oscuro | 0,1 ms | |
Tiempo de conmutación de oscuro a claro | 500 ms - 1.300 ms | |
Clasificación según EN 379 | 1/1/1/2 | |
Tipo de producto | Máscara de soldadura |
Número de artículo | 098005 BLACK | |
EAN / GTIN | 4064035137441 |