Sistema de protección respiratoria con ventilador optrel® e3000x E3000X

Número de artículo: 097978 E3000X
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Suministro de energía a batería
    Cantidad de baterías contenidas 1
    Tipo de producto Unidad de ventilador protección respiratoria con ventilador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 097978 E3000X
    EAN / GTIN 7640127618103
    Número del fabricante 4553.000

    Descripción

    Ejecución:

    Protección respiratoria constante durante todo el proceso de soldadura. La unidad de ventilador suministra constantemente aire depurado. Esto permite un trabajo sin perturbaciones y sin resistencia respiratoria. Además, se evitan la sudoración y la acumulación de calor en la máscara. Un sensor integrado controla el caudal de aire, que se puede regular en tres niveles, según las necesidades. Un conmutador giratorio permite conducir el 20 % del aire a la parte frontal para la refrigeración adicional.

    Norma:

    EN 12941

    Idóneo para:

    • N.º 097977 tam. AIR máscara de soldadura automática aire fresco optrel® vegaview2.5
    • N.º 097193 tam. AIR protección facial optrel® clearmaxx
    • N.º 097947 tam. AIR máscara de soldadura automática aire fresco optrel® panoramaxx

    Volumen de suministro:

    Tubo flexible de aire, filtro previo, filtro de partículas TH3, batería estándar, cargador y tapa de filtro.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra