Gorra con casquete First Base 3 Classic SHORT

Número de artículo: 097859 SHORT
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color amarillo
Longitud de la visera 55 mm
Tamaño 52 cm - 65 cm
Tipo de producto Gorra con casquete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097859 SHORT
EAN / GTIN 4054596712638
Número del fabricante 7100217844

Descripción

Ejecución:

La gorra con casquete First Base 3 Classic con diseño clásico e intemporal posee un cuenco interior flexible de plástico con perforaciones de ventilación. Material exterior transpirable de microfibras para una comodidad de uso adicional. Las rejillas de ventilación en las partes laterales y superiores de la gorra aumentan al máximo la transpirabilidad. La cinta de ajuste elástica en la nuca se encuentra en una posición más baja de lo habitual, lo cual garantiza un asiento seguro.
El capuchón con color de señalización fluorescente es resistente al agua. El color de advertencia proporciona una mayor visibilidad.

Norma:

EN 812