Casco protector uvex pronamic alpine MIPS YELLOW

Número de artículo: 097839 YELLOW
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
  • Propiedad del casco: Característica de protección hasta -30 °C; Protección contra salpicaduras de metal líquido; Protección contra la deformación lateral
  • Regulación de la amplitud: Cerrojo

Detalles de producto

Datos técnicos

Propiedad del casco Característica de protección hasta -30 °C; Protección contra salpicaduras de metal líquido; Protección contra la deformación lateral
Quality Dress pronamic alpine MIPS alta visibilidad amarillo
Color amarillo
Tamaño 53 cm - 63 cm
Material cubierta del casco ABS
Peso 490 g
Norma DIN EN 397; DIN EN 12492
Regulación de la amplitud Cerrojo
Tipo de producto Casco protector

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097839 YELLOW
EAN / GTIN 4031101959948
Número del fabricante 9735131

Descripción

Ejecución:

Este casco multifuncional deportivo aúna los requisitos de un casco protector industrial con las propiedades de un casco para montañeros. Pronamic es la combinación de una protección óptima (protection) con una protección dinámica (dynamic). Ajuste cómodo de la anchura mediante una rueda giratoria de goma. Ajuste gradual del interior para un ajuste óptimo. Aberturas de ventilación con un diseño amplio en el lateral del casco. Múltiples elementos de fijación para accesorios del casco, como pantalla facial, gafas de protección y linterna para la cabeza. Casco ligero y resistente de ABS. Resistente al frío hasta -30 °C.
  • Cinta de correa de 4 puntos
  • Asiento Euro-Slot de 30 mm
  • Banda antisudor de PU
  • Parte de la nuca alargada
  • Con cerrojo

Con tecnología MIPS integrada.

Aplicación:

Mantenimiento, andamiaje, ingeniería de mantenimiento, montaje, trabajos en altura y rescate.

Norma:

DIN EN 12492

Nota:

Correa de horquilla según EN 12492 (n.° de art. 9790351) incluida en la entrega estándar, correa de horquilla según EN 397 (n.° de art. 9790021) disponible por separado como accesorio.