Protector auditivo de cápsula VeriShield 100 D VS110M

Número de artículo: 097766 VS110M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
158 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie VeriShield 100
    Quality Dress VeriShield VS110M
    Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 31 dB(A)
    Tipo de producto Protector auditivo de cápsula

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 097766 VS110M
    EAN / GTIN 7312550351857
    Número del fabricante 1035185-VS

    Descripción

    Ejecución:

    El protector auditivo de cápsula de la serie VeriShield 100 D ofrece al empleado una mayor seguridad, sobre todo gracias a la Sound-Management-Technology (SMT) que bloquea ruidos dañinos, conservando a la vez la percepción natural de la voz y las señales. Además, ofrece numerosas posibilidades de adaptación para todos los tamaños de cabeza y una abertura más amplia de la cápsula. La durabilidad de las cápsulas se consigue, sobre todo, por medio del material robusto y del diseño resistente. El material ligero contribuye a mejorar la comodidad de uso. El suave material de Memory Foam de los auriculares es muy apropiado para usuarios con conductivos auditivos sensibles o audífonos.
    SNR = 31dB (H = 35dB, M = 28dB, L = 21dB).

    Nota:

    Sets de higiene para la serie VeriShield 100 D el n.° 097761.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra