Protector auditivo de cápsula Peltor™ Optime™ 3

Número de artículo: 097752 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.319 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Peltor™ Optime™
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 35 dB(A)
Tipo de producto Protector auditivo de cápsula

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097752 3
EAN / GTIN 7318640033382
Número del fabricante 7000039622

Descripción

Ejecución:

Gracias a su peso reducido, el protector auditivo de cápsula de la serie Peltor™ Optime™ es cómodo de llevar y se puede combinar bien con otros equipos de protección. Los cómodos anillos de obturación hechos de una mezcla de gel y espuma aseguran la óptima estanqueidad y una elevada comodidad de uso, también en caso de uso duradero.
Protector auditivo de cápsula con capacidad de aislamiento extremadamente elevada. Aislamiento máximo de altas frecuencias con una comprensión óptima del lenguaje. SNR = 35 dB (H = 40 dB, M = 32 dB, L = 23 dB).

Nota:

Sets de higiene para la serie Peltor™ Optime™ en n.° 097764, 097748.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra