Protector auditivo de arco cónico

Número de artículo: 097690
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5.392 piezas en stock
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
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 20 dB(A)
Material tapones Poliuretano
Tipo de producto Protector auditivo de arco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097690
EAN / GTIN 4045197878731
Número del fabricante 097690

Descripción

Ejecución:

Protector auditivo con arco ergonómico y tapones cónicos de PU para todos los tamaños de conducto auditivo. Los tapones están hechos de dos componentes, por lo cual se pueden cambiar muy cómodamente. Gracias a su práctica función de articulación, los tapones se pueden ajustar individualmente y el arco se puede llevar en varias posiciones. SNR = 20 dB (H = 25 dB, M = 15 dB, L = 13 dB).

Partes opcionales:

N.º 097691 Juego de recambio de tapones de protección auditiva