Juego de tapones de protección auditiva, 50 pares uvex xact-fit multi 50S

Número de artículo: 097680 50S
Establecer precio 50 par (1,87 € / 1 par)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido pares / tamaño precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 26 dB(A)
    Material tapones TPE
    Contenido 50 par
    Tipo de producto Tapones de protección auditiva reutilizables

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 097680 50S
    EAN / GTIN 4031101799803
    Número del fabricante 2124017

    Descripción

    Ejecución:

    La forma innovadora con el exclusivo tapón ovalado y las espigas de fijación preformadas permiten la óptima inserción y retirada. El uso es higiénico, dado que no se tocan los tapones. Posteriormente, estos se pueden limpiar fácilmente. La reducida presión de aplicación consigue una comodidad de uso óptimo, incluso en caso de utilización prolongada. Gracias a los dos tamaños, el tapón es apropiado para la mayoría de los conductos auditivos. SNR = 26 dB (H = 26 dB; M = 24 dB; L = 22 dB)