Alternativa disponible:

Juego de tapones de protección auditiva HOLEX S 200

Número de artículo: 097351 200
Establecer precio 200 par (0,13 € / 1 par)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 37 dB(A)
Material tapones Poliuretano
Contenido 200 par
Embalaje por pares
Tipo de producto Tapones de protección auditiva desechables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097351 200
EAN / GTIN 4062406254902
Número del fabricante 097351 200

Descripción

Ejecución:

Gracias a su forma cónica, el tapón de protección auditiva de poliuretano de adaptación automática ofrece un muy buen ajuste, también en conductos auditivos de diferentes tamaños. La superficie cerrada evita la acumulación de suciedad.
Tamaño pequeño para conductos auditivos estrechos. SNR = 37 dB (H = 37 dB, M = 34 dB, L = 32 dB).
Caja de cartón de entrega con 200 pares, empaquetados higiénicamente por pares en bolsa de PE.