Juego de tapones de protección auditiva uvex hi-com R300

Número de artículo: 097324 R300
Establecer precio 300 par (0,23 € / 1 par)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
119 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 26 dB(A)
Material tapones Poliuretano
Contenido 300 par
Embalaje sueltos
Tipo de producto Tapones de protección auditiva desechables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097324 R300
EAN / GTIN 4031101501284
Número del fabricante 2112118

Descripción

Ejecución:

Las entallas consiguen una mayor superficie en dirección al tímpano, creando una superficie de reflexión acústicamente más suave y, en consecuencia, con una mayor absorción. Esto reduce el ruido en el oído interno. El menor valor de aislamiento mejora la comunicación, asegurando una buena percepción de la voz y las señales de advertencia. SNR 26 dB (H = 30 dB, M = 23 dB, L = 18 dB).
Caja de recambio con 300 pares no embalados para expendedor uvex one 2 click, n.° 097525.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra