Visera protectora X-plore® 8000 VISOR

Número de artículo: 097316 VISOR
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Casco de ajuste protección respiratoria con soplador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 097316 VISOR
    EAN / GTIN 4048675689348

    Descripción

    Ejecución:

    La visera protectora Dräger Xplore® 8000 con capuchón de contacto integrado según EN 812 ofrece una protección ocular óptima y un manejo sencillo gracias a la gran visera protectora abatible de policarbonato. La circunferencia de la cabeza se puede ajustar mediante un sistema de trinquete en la parte posterior.

    Norma:

    EN 12941 nivel de protección TH3 junto con Dräger X-plore 8000; EN 166; EN 812

    Idóneo para:

    Juegos de protección respiratoria con soplador 097300 8500 y 097300 8700.