Juego de tapones de protección auditiva, 200 pares Bilsom® 303L 200

Número de artículo: 097315 200
Establecer precio 200 par (0,19 € / 1 par)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
347 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress 303L
    Tamaño Estándar
    Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 32 dB(A)
    Material tapones Poliuretano
    Contenido 200 par
    Embalaje por pares
    Tipo de producto Tapones de protección auditiva desechables

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 097315 200
    EAN / GTIN 7312550050736
    Número del fabricante 1005073

    Descripción

    Ejecución:

    Los tapones de protección auditiva de poliuretano autoadaptable se caracterizan por una gran comodidad de uso y garantizan un asiento seguro en el conducto auditivo. Gracias a la disponibilidad de dos tamaños, L para conductos auditivos de tamaño normal y S para conductos auditivos relativamente estrechos, se mejora la forma adaptada personal. SNR = 33 dB (H = 32 dB, M = 29 dB, L = 29 dB).
    Caja de cartón de entrega con 200 pares, empaquetados higiénicamente por pares en bolsa de PE.

    Aplicación:

    Para conductos auditivos normales

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra