Juego de protección respiratoria con soplador Basic X-plore® 8000 8500

Número de artículo: 097300 8500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 65

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Clase de protección IP IP 65
    Suministro de energía Con batería
    Tipo de producto Unidad de ventilador protección respiratoria con ventilador
    CAS AL 1A004A
    Código SH AL 03

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 097300 8500
    EAN / GTIN 4026056016327
    Número del fabricante R59545

    Descripción

    Ejecución:

    La serie de protección respiratoria con ventilador Dräger X-plore® 8000 convence por su resistencia y robustez. Además, el sistema ofrece una técnica innovadora de sensor de temperatura y de presión, que limita el flujo a su entorno. Los aparatos se caracterizan por una fácil limpieza.
    El X-plore® 8500 ofrece el nivel de protección IP65.

    Función:

    IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

    Norma:

    EN12941 con gorros y cascos Dräger X-plore® 8000.

    Volumen de suministro:

    1 unidad de ventilador, 1 batería estándar, 1 cargador estándar, 1 cinturón estándar.

    Nota:

    La protección respiratoria con ventilador X-plore® 8000 se suministra sin casco de ajuste, tubo ni filtro.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra