Cubierta para fugas en el filtro Parat 4700 SOFT

Número de artículo: 097296 SOFT
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress 4720
    Embalaje de transporte Soft Pack
    Peso 675 g
    Tipo de producto Capucha de protección

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 097296 SOFT
    EAN / GTIN 4026056008018
    Número del fabricante 3721333

    Descripción

    Ejecución:

    La fiable capucha de protección en un llamativo color de señalización ofrece en caso de aparición repentina de peligros por partículas y gas una protección durante al menos 15 minutos frente a gases industriales, vapores y partículas tóxicos. El vidrio de gran tamaño sin empañar garantiza una visión clara y una buena orientación durante la evacuación. El collar flexible y las cintas elásticas interiores garantizan la colocación rápida y segura, incluso en situaciones de estrés. La duración es de una vida útil total de 16 años (se presupone un cambio de filtro al cabo de 8 años). Clase de filtro: ABEK P3.
    Capucha de protección en suave Soft Pack para llevar encima.

    Norma:

    EN 58647-7 (filtro: EN 14387:2004)