Bomba detectora de gas PUMP

Número de artículo: 097204 PUMP
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Característica del equipo: Apropiado para zona EX

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Característica del equipo Apropiado para zona EX
Tipo de producto Detector de un solo gas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097204 PUMP
EAN / GTIN 4026056021628
Número del fabricante 6400000

Descripción

Ejecución:

Los tubitos de medición consisten de un tubo de vidrio delgado fundido en los extremos. En su interior se encuentra una capa de relleno químicamente reactiva. Para la medición se rompen los extremos del tubito y se inserta el tubo en la bomba detectora de gas. Al oprimir la bomba, el aire a analizar se conduce al interior del tubito, donde la capa de relleno cambia de color al reaccionar en el gas en cuestión. La lectura de la concentración tiene lugar a través de una escala integrada.
Bomba manual para el uso de los tubitos Dräger de indicación directa. Manejo sencillo con una sola mano. Dispositivo de apertura integrado para los tubitos, cuentaimpulsos. Funcionamiento sin conexión eléctrica ni baterías; por este motivo, se puede utilizar en zonas EX.

Nota:

Selección de unos 300 tipos de tubito distintos disponibles a petición. Estos permiten determinar de forma rápida y fiable más de 500 sustancias en muchas concentraciones distintas.
Por motivos de seguridad, la tecnología de medición de gases queda excluida de la devolución.