Máscara quirúrgica desechable T2RB

Número de artículo: 097123 T2RB
Establecer precio 50 Unidad (0,12 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Propiedad de la máscara Estribo flexible para la nariz
Contenido del juego 50
Quality Dress MÁSCARA MÉDICA IIR AZUL
Grado de protección Tipo IIR
Clase de protección Tipo IIR
Contenido 50
Color azul
Tipo de producto Máscara quirúrgica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097123 T2RB
EAN / GTIN 2050002053908

Descripción

Ejecución:

Máscara facial médica compuesta de un tejido de tela no tejida de tres capas: Capa interior y exterior de material no tejido, capa intermedia de tela Meltblown. No contiene látex ni fibras de vidrio. Además, es impermeable y transpirable. Talla: 170x95 mm.
  • Plaqueta nasal incorporada y oculta: Alta protección gracias a una adaptación óptima a la forma del rostro.
  • Cintas suaves y elásticas: Gomas redondas para aumentar la comodidad de uso y para facilitar la colocación y retirada rápida de la máscara.
Eficiencia de filtrado de bacterias (BFE) de ≥ 98%.

Norma:

EN14683:2019 tipo IIR

Volumen de suministro:

50 unidades por caja. Envasadas higiénicamente en 5 bolsitas de plástico con 10 unidades cada una.