{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SecureFit™ | |
Identificação da estrutura | 3M EN166 FT CE | |
Identificação do disco | 5-3,1 3M 1 FT | |
Proteção UV | Standard | |
Propriedades da estrutura | Almofada para hastes; almofadas para nariz ajustáveis | |
Material da lente | Policarbonato | |
Peso | 19 g | |
Grau de transmissão | 13 % | |
Tipo de produto | Óculos de proteção |
Número do artigo | 096205 BLUE | |
EAN/GTIN | 4054596052833 | |
Número do fabricante | 7100078880 |