Guante de electricista 9

Número de artículo: 094919 9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes precio unitario incly. IVA
  • Norma: Protección contra radioactividad (EN421)
  • Clase de protección: 0

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    EN 60903 categoría A (ácidos)
    EN 60903 categoría C (temperaturas extremadamente bajas)
    EN 60903 categoría Z (ozono)
    Contenido 1
    Aplicación reutilizable
    Peso 97,6 g
    Intervalo de aplicación Universal; Heavy Duty
    Norma Protección contra radioactividad (EN421)
    Material de base Látex
    Talla de guante 9
    Protección máxima contra tensión 1.000 V
    Longitud 360 mm
    Color negro/rojo
    Clase de protección 0
    EN 60903 AZC
    Tipo de guante Guantes de electricista
    Tipo de producto Guantes de electricista

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 094919 9
    EAN / GTIN 076490104719
    Número del fabricante RIG014B

    Descripción

    Ejecución:

    Los protectores de mano aislantes Marigold para electricistas de Ansell, de látex natural, se fabrican para lograr una flexibilidad y movilidad de los dedos extraordinarias. El ajuste anatómico a la posición natural de reposo de la mano y los dedos no separados evitan un rápido cansancio de las manos.

    Especificación:

    Trabajan con el riesgo de una tensión de contacto de WS ≥1.000 V.