{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
propiedad electrostática | no adecuado 2 seg. según la disipación de la carga EN 61340-5-1 | |
Contenido | 1 | |
Característica de los guantes | Exento de DMF | |
Clase de protección | Protección contra riesgos bacteriológicos según EN 374 | |
Quality Dress | Vitoject 890 | |
Talla de guante | 10 | |
EN 374 | Tipo A (DFGKLM) | |
Resistencia a sustancias químicas | DFGKLM | |
EN 388 | 3101X | |
Material | Viton | |
Material de base | Viton | |
AQL | 0,65 | |
Intervalo de aplicación | Heavy Duty | |
Longitud | 350 mm | |
Espesor | 0,7 mm | |
Color | negro | |
Aplicación | reutilizable | |
Peso | 355 g | |
Clase de protección frente a cortes | 1 | |
Categoría de protección | Categoría III | |
Tipo de guante | Guantes protectores frente a productos químicos | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a productos químicos | |
CAS AL | 1A004B | |
Código SH AL | 00 |
Número de artículo | 094783 10 | |
EAN / GTIN | 4008198789000 | |
Número del fabricante | 890/10 |