{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
propiedad electrostática | 0,2 seg. Según la disipación de la carga EN 61340-5-1 | |
Contenido | 1 | |
Quality Dress | Butoject 898 | |
Talla de guante | 10 | |
EN 374 | Tipo A (BCIKLM) | |
Resistencia a sustancias químicas | BCIKLM | |
EN 388 | 2111X | |
Material | Butilo | |
Material de base | Butilo | |
AQL | 0,65 | |
Espesor | 0,7 mm | |
Color | negro | |
Aplicación | reutilizable | |
Grosor de pared | 0,7 mm | |
Peso | 233 g | |
Clase de protección frente a cortes | 1 | |
Tiempo de permeación con acetona 99 % | >480 min | |
Tiempo de permeación con nitrilo de acetona 99 % | 240-480 min | |
Tiempo de permeación con ciclohexano 99 % | 60-120 min | |
Tiempo de permeación con sulfóxido de dimetilo 99 % | 240-480 min | |
Tiempo de permeación con etanol 95 % | 240-480 min | |
Tiempo de permeación con isopropanol 99 % | 240-480 min | |
Tiempo de permeación con metanol 99 % | 240-480 min | |
Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 40 % | 240-480 min | |
Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 50 % | 240-480 min | |
Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 50 % | >480 min | |
Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 96 % | >480 min | |
Categoría de protección | Categoría III | |
Tipo de guante | Guantes protectores frente a productos químicos | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a productos químicos | |
CAS AL | 1A004B | |
Código SH AL | 00 |
Número de artículo | 094781 10 | |
EAN / GTIN | 4008198789802 | |
Número del fabricante | BUTOJECT 898/10 |