{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Contenido | 1 | |
Clase de protección | Protección contra riesgos bacteriológicos según EN 374 | |
Talla de guante | 9 | |
EN 374 | Tipo A (ALMNST) | |
Resistencia a sustancias químicas | ALMNST | |
EN 388 | 2121X | |
EN 407 | X1XXXX | |
Material | Neopreno | |
Material de base | Algodón | |
AQL | 1,5 | |
Longitud | 360 mm | |
Espesor | 0,9 mm | |
Color | azul | |
Aplicación | reutilizable | |
Material forro | Punto de algodón | |
Grosor de pared | 0,9 mm | |
exento de silicona | sí | |
Tiempo de permeación con acetona 99 % | <10 min | |
Tiempo de permeación con nitrilo de acetona 99 % | 30-40 min | |
Tiempo de permeación con ciclohexano 99 % | 30-40 min | |
Tiempo de permeación con sulfóxido de dimetilo 99 % | 240-480 min | |
Tiempo de permeación con etanol 95 % | 240-480 min | |
Tiempo de permeación con isopropanol 99 % | >480 min | |
Tiempo de permeación con metanol 99 % | 120-240 min | |
Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 40 % | >480 min | |
Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 50 % | >480 min | |
Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 50 % | >480 min | |
Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 96 % | 60-120 min | |
Categoría de protección | Categoría III | |
Tipo de guante | Guantes protectores frente a productos químicos | |
Recubrimiento | Neopreno | |
Variante de recubrimiento | Recubrimiento completo | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a productos químicos |
Número de artículo | 094772 9 | |
EAN / GTIN | 3245423824292 | |
Número del fabricante | 382 9 |