{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Contenido | 1 | |
Clase de protección | Protección contra riesgos bacteriológicos según EN 374 | |
Talla de guante | 8 | |
EN 374 | Tipo A (LMNST) | |
Resistencia a sustancias químicas | LMNST | |
EN 388 | 2121X | |
Material | Neopreno, látex | |
Material de base | Neopreno, látex | |
AQL | 0,65 | |
Longitud | 410 mm | |
Espesor | 0,75 mm | |
Color | negro | |
Aplicación | reutilizable | |
Material forro | Látex natural | |
Grosor de pared | 0,75 mm | |
Norma/decreto | EN 374 | |
Tiempo de permeación con acetona 99 % | 10-30 min | |
Tiempo de permeación con nitrilo de acetona 99 % | 10-30 min | |
Tiempo de permeación con ciclohexano 99 % | 30-40 min | |
Tiempo de permeación con sulfóxido de dimetilo 99 % | 240-480 min | |
Tiempo de permeación con etanol 95 % | 240-480 min | |
Tiempo de permeación con isopropanol 99 % | >480 min | |
Tiempo de permeación con metanol 99 % | 120-240 min | |
Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 40 % | >480 min | |
Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 50 % | >480 min | |
Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 50 % | >480 min | |
Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 96 % | 120-240 min | |
Categoría de protección | Categoría III | |
Tipo de guante | Guantes protectores frente a productos químicos | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a productos químicos |
Número de artículo | 094770 8 | |
EAN / GTIN | 3245424503189 | |
Número del fabricante | 450 8 |