{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | AlphaTec® | |
Contenido | 1 | |
Característica de los guantes | exento de látex | |
Clase de protección | Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374 | |
Talla de guante | 11 | |
EN 374 | Tipo A (ABCEFGHIMS) | |
Resistencia a sustancias químicas | ABCEFGHIMS | |
Material | Laminado LLDPE | |
Material de base | Laminado LLDPE | |
AQL | 0,65 | |
Intervalo de aplicación | Universal | |
Longitud | 380 mm | |
Espesor | 0,062 mm | |
Color | blanco | |
Aplicación | reutilizable | |
Peso | 4 g | |
Categoría de protección | Categoría III | |
Tipo de guante | Guantes protectores frente a productos químicos | |
Recubrimiento | Laminado LLDPE | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a productos químicos |
Número de artículo | 094765 11 | |
EAN / GTIN | 076490447694 | |
Número del fabricante | 02-100/11 |