{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedades das luvas | Certificación para alimentos | |
EN 374 | Tipo B (JKOPTL) | |
Resistência a produtos químicos | JKOPTL | |
Material | Nitrilo | |
Classe de proteção | Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374 | |
material de suporte | Nitril | |
Espessura | 0,19 mm | |
Comprimento | 290 mm | |
Índice | 50 | |
Cor | negro | |
âmbito | Universal | |
Tamanho das luvas | 7 | |
Norma/regulamento | EN 374 | |
Utilização | desechable | |
Categoria de proteção | Categoría III | |
Tipo de luvas | Guante desechable | |
Tipo de produto | Guante desechable |
Número do artigo | 094735 7 | |
EAN/GTIN | 7392626057067 | |
Número do fabricante | 849/7 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Conjunto de luvas descartáveis Tegera® 849 7
sob pedido
Em stock
108 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
2 405 peças em stock
|
|
Material | Nitrilo | Nitrilo |
Classe de proteção | Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374 | Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374 |
material de suporte | Nitril | Nitrilo |
Utilização | desechable | descartável |
Categoria de proteção | Categoría III | Categoria III |
Tipo de produto | Guante desechable | Luva descartável |
Resistência a produtos químicos | JKOPTL | JKLNPST |