{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Característica de los guantes | exento de látex; Exento de DMF; Certificación para alimentos | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Resistencia a sustancias químicas | KPT | |
Material | Nitrilo | |
propiedad electrostática | 0,1 seg. Según la disipación de la carga EN 61340-5-1 | |
Clase de protección | Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374 | |
Material de base | Nitril | |
Espesor | 0,11 mm | |
Longitud | 250 mm | |
Contenido | 100 | |
Peso | 809 g | |
Color | azul | |
Intervalo de aplicación | Precisión | |
Talla de guante | 7 | |
Grosor de pared | 0,11 mm | |
Norma/decreto | EN 374 | |
AQL | 0,65 | |
Aplicación | desechable | |
Tiempo de permeación con acetona 99 % | <10 min | |
Tiempo de permeación con nitrilo de acetona 99 % | <10 min | |
Tiempo de permeación con ciclohexano 99 % | 30-40 min | |
Tiempo de permeación con sulfóxido de dimetilo 99 % | 10-30 min | |
Tiempo de permeación con etanol 95 % | 10-30 min | |
Tiempo de permeación con isopropanol 99 % | 10-30 min | |
Tiempo de permeación con metanol 99 % | <10 min | |
Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 40 % | 240-480 min | |
Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 50 % | 240-480 min | |
Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 50 % | >480 min | |
Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 96 % | 10-30 min | |
Categoría de protección | Categoría III | |
Tipo de guante | Guante desechable | |
Tipo de producto | Guante desechable |
Número de artículo | 094730 7 | |
EAN / GTIN | 4008198774075 | |
Número del fabricante | DERMATRIL 740 - 7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Juego de guantes desechables Dermatril P 740 7
a petición
En stock
377 piezas en stock
|
a petición
En stock
1.498 piezas en stock
|
a petición
En stock
1.993 piezas en stock
|
|
Peso | 809 | 7 | 3,8 |
Longitud | 250 | 240 | 240 |
Espesor | 0,11 | 0,13 | 0,07 |
Aplicación | desechable | desechable | desechable |
Talla de guante | 7 | 7 | 7 |
Característica de los guantes | exento de látex ;Exento de DMF ;Certificación para alimentos | exento de látex ;Exento de DMF | exento de látex ;Exento de DMF |
Categoría de protección | Categoría III | Categoría III | Categoría III |