{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Característica de los guantes | Exento de silicona; exento de látex; Certificación para el manejo de alimentos; Apto para la piel de personas alérgicas | |
EN 374 | Tipo B (JKT) | |
Resistencia a sustancias químicas | JKT | |
Material | Nitril | |
Clase de protección | Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374 | |
Material de base | Nitril | |
Recubrimiento | Nitril | |
Espesor | 0,12 mm | |
Longitud | 245 mm | |
Contenido | 100 | |
Peso | 8,1 g | |
Color | negro | |
Intervalo de aplicación | Precisión | |
AQL | 1,5 | |
Aplicación | desechable | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Einweghandschuh | |
Tipo de producto | Einweghandschuh |
Número de artículo | 094729 7 | |
EAN / GTIN | 10076490462502 |