Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Conjunto de luvas descartáveis TouchNTuff® 93-250, Tamanho das luvas: 7

N.º do artigo: 094723 7
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA
  • Propriedades das luvas: sem silicone; sem látex; Certificação para produtos alimentares; delicado com peles alérgicas
  • EN 374: Tipo B (JKPT)
  • Classe de proteção: Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série TouchNTuff®
Propriedades das luvas sem silicone; sem látex; Certificação para produtos alimentares; delicado com peles alérgicas
EN 374 Tipo B (JKPT)
Resistência a produtos químicos JKPT
Material Nitrilo
Classe de proteção Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374
material de suporte Nitrilo
Revestimento Nitrilo
Espessura 0,13 mm
Comprimento 245 mm
Índice 100
Peso 3,5 g
Cor cinzento
âmbito Precisão
Tamanho das luvas 7
Espessura da parede 0,12 mm
AQL 1,5
Utilização descartável
Tempo de permeação com ciclohexano 99% >480 min
Tempo de permeação com dimetilsulfóxido 99% <10 min
Tempo de permeação com etanol 95% 10-30 min
Tempo de permeação com isopropanol 99% 60-120 min
Tempo de permeação com hidróxido de sódio 50% >480 min
Tempo de permeação com ácido sulfúrico 50% >480 min
Categoria de proteção Categoria III
Tipo de luvas Luva descartável
Tipo de produto Luva descartável

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094723 7
Número do fabricante 93-250/6,5-7

Descrição

Versão:

Conjunto de luvas descartáveis em caixa dispensadora. Categoria III. Sem pó.
TouchNTuff® 93-250. Sem látex - sem risco de reação de hipersensibilidade do tipo I. Tecnologia Ansell Grip. Aprovada para o contacto com produtos alimentares. AQL 1,5 (EN374-2).

Norma:

EN 374

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Conjunto de luvas descartáveis TouchNTuff® 93-250, Tamanho das luvas: 7

Conjunto de luvas descartáveis TouchNTuff® 93-250, Tamanho das luvas: 7

sob pedido
Em stock
1 288 peças em stock
12,14 €
(0,12 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
920 peças em stock
7,93 €
(0,08 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
âmbito Precisão Precisão Precisão
Espessura 0,13 mm 0,13 mm 0,07 mm
material de suporte Nitrilo Nitrilo Nitrilo
Tamanho das luvas 7 7 7
Categoria de proteção Categoria III Categoria III Categoria III
Tipo de produto Luva descartável Luva descartável Luva descartável
Resistência a produtos químicos JKPT JKPT KPT

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta