{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
EN 388 | 4X31C | |
EN 407 | X2XXXX | |
Calor por contacto hasta | 250 °C | |
Material de base | Poliéster, aramida, fibra de vidrio | |
Recubrimiento | Nitril | |
Color | naranja/negro | |
Aplicación | reutilizable | |
Contenido | 1 | |
Intervalo de aplicación | Universal | |
Tecnología de punto | 10G | |
Clase de protección frente a cortes | C | |
Norma | EN 407 | |
Tipo de producto | Guantes de protección térmica |
Número de artículo | 094619 7 | |
EAN / GTIN | 4062406773366 | |
Número del fabricante | 094619 7 |