{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | uvex C500 | |
Característica de los guantes | Exento de silicona | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
Forma ajustada | muy satisfactorio | |
EN 388 | 4X42C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Material de base | Poliamida, HPPE, vidrio, bambú, viscosa | |
Recubrimiento | Nitril | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Universal | |
Color | antracita / lima | |
Norma | EN 407 | |
Talla de guante | 7 | |
Peso | 32,8 g | |
EN 388 resistencia a la abrasión | 4 | |
EN 388 resistencia al corte | C | |
EN 388 resistencia al desgarre progresivo | 4 | |
EN 388 resistencia al traspaso | 2 | |
Aplicación | reutilizable | |
exento de silicona | sí | |
Transpirabilidad | satisfactorio | |
Exento de DMF | no | |
Sensibilidad al tacto | muy satisfactorio | |
Agarre en mojado | moderado | |
Agarre con aceite | moderado | |
Protección contra el calor | no disponible | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes protectores frente a cortes | |
Clase de protección frente a cortes | C | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes |
Número de artículo | 094550 7 | |
EAN / GTIN | 4048612015100 | |
Número del fabricante | 6049407 |