{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Contenido | 1 | |
Tecnología de punto | 13G | |
Forma ajustada | satisfactorio | |
EN 388 | 4442C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Material de base | Taeki | |
Recubrimiento | PU | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Universal | |
Color | negro / gris | |
Norma | EN 407 | |
Material recubrimiento | PU | |
Talla de guante | 7 | |
Peso | 31,8 g | |
EN 388 resistencia a la abrasión | 4 | |
EN 388 resistencia al corte | 5 | |
EN 388 resistencia al desgarre progresivo | 4 | |
EN 388 resistencia al traspaso | 2 | |
Aplicación | reutilizable | |
exento de silicona | sí | |
Transpirabilidad | satisfactorio | |
Exento de DMF | no | |
Sensibilidad al tacto | satisfactorio | |
Agarre en mojado | moderado | |
Agarre con aceite | moderado | |
Protección contra el calor | satisfactorio | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes multiuso | |
Clase de protección frente a cortes | C | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes |
Número de artículo | 094530 7 | |
EAN / GTIN | 4059904096592 | |
Número del fabricante | 6705 GR.M, BUND ROT |