Par de guantes 6315 7

Número de artículo: 094456 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    7,71 € / par
  • de 10par
    6,42 € / par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
4.209 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante precio unitario incly. IVA
  • Tecnología de punto: 13G
  • exento de silicona: no
  • Clase de protección frente a cortes: C

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Contenido 1
    Tecnología de punto 13G
    Forma ajustada satisfactorio
    EN 388 4343C
    Material de base HPPE
    Recubrimiento PU
    Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
    Intervalo de aplicación Universal
    Color gris
    Material recubrimiento PU
    Talla de guante 7
    Peso 15 g
    EN 388 resistencia a la abrasión 4
    EN 388 resistencia al corte 3
    EN 388 resistencia al desgarre progresivo 4
    EN 388 resistencia al traspaso 3
    Aplicación reutilizable
    exento de silicona no
    Transpirabilidad satisfactorio
    Exento de DMF no
    Sensibilidad al tacto muy satisfactorio
    Agarre en mojado moderado
    Agarre con aceite satisfactorio
    Protección contra el calor no disponible
    Categoría de protección Categoría II
    Tipo de guante Guantes multiuso
    Clase de protección frente a cortes C
    Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 094456 7
    EAN / GTIN 4059904106963
    Número del fabricante 6315/7

    Descripción

    Ejecución:

    6315. Guante de protección contra cortes con una buena comodidad de uso. Recubrimiento parcial de PU gris para una buena sujeción en entornos de trabajo secos y ligeramente húmedos. No adecuado para la manipulación de piezas aceitosas.

    Norma:

    EN 388; EN ISO 21420

    Nota:

    El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.