{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | GreenPlus | |
Característica de los guantes | Apto pata pantalla táctil; Articulación del pulgar reforzada | |
Tecnología de punto | 15G | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X32C | |
Material de base | Nailon | |
Recubrimiento | Nitril | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Precisión | |
Color | verde / negro | |
Talla de guante | 11 | |
Aplicación | reutilizable | |
Clase de protección frente a cortes | C | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes |
Número de artículo | 094438 11 | |
EAN / GTIN | 4067263723950 | |
Número del fabricante | 094438 11 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Par de guantes CUT C 11
a petición
En stock
3.001 piezas en stock
8,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9.172 piezas en stock
desde
1
Unidades
12,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
12
Unidades
10,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.897 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
12
Unidades
3,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Color | verde / negro | gris / negro | gris |
Material de base | Nailon | Hilo especial | Nailon |
Aplicación | reutilizable | reutilizable | reutilizable |
EN 388 | 4X32C | 4331C | 4342C |
Clase de protección frente a cortes | C | C | C |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes | Guantes protectores frente a cortes | Guantes protectores frente a cortes |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | Superficie de la palma de la mano | Superficie de la palma de la mano |