{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Hycron® | |
Contenido | 1 | |
Característica de los guantes | Exento de silicona; exento de látex | |
EN 388 | 4121B | |
Material de base | Algodón | |
Recubrimiento | Nitril | |
Variante de recubrimiento | Recubrimiento completo | |
Intervalo de aplicación | Heavy Duty | |
Longitud | 256 mm | |
Color | azul | |
Talla de guante | 9 | |
Peso | 69 g | |
Aplicación | reutilizable | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes multiuso | |
Material | Nitril | |
Clase de protección frente a cortes | B | |
Tipo de producto | Guantes multiuso |
Número de artículo | 094431 9 | |
EAN / GTIN | 10076490604438 | |
Número del fabricante | 27-805/9 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Par de guantes ActivArmr Hycron® 27-805 9
a petición
En stock
562 piezas en stock
desde
1
Unidades
5,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
12
Unidades
4,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9.331 piezas en stock
desde
1
Unidades
6,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
12
Unidades
5,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo de aplicación | Heavy Duty | Precisión |
Color | azul | azul / negro |
Material de base | Algodón | Nailon |
Talla de guante | 9 | 9 |
Tipo de guante | Guantes multiuso | Guantes multiuso |
Categoría de protección | Categoría II | Categoría II |
Variante de recubrimiento | Recubrimiento completo | Recubrimiento completo |