Par de guantes Tegera® 9140 7

Número de artículo: 094388 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    20,04 € / par
  • de 6par
    16,69 € / par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
37 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes precio unitario incly. IVA
  • Característica de los guantes: Cierre por adherencia

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Contenido 6
    Característica de los guantes Cierre por adherencia
    EN 388 1121X
    Material de base Poliéster/ cuero artificial
    Variante de recubrimiento Sin recubrimiento
    Intervalo de aplicación Universal
    Color gris / negro / amarillo
    Talla de guante 7
    Aplicación reutilizable
    Categoría de protección Categoría II
    Tipo de guante Guantes multiuso
    Material Cuero sintético
    Tipo de producto Guantes multiuso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 094388 7
    EAN / GTIN 7392626027329
    Número del fabricante 9140 GR.7

    Descripción

    Ejecución:

    Tegera® 9140. Guantes de cuero sintético fino (0,5 mm de Microthan®), sin forro. Dorso de la mano de poliéster con superficie con ventilación para una elevada transpirabilidad. Modelo corto con dedo índice reforzado y cierre por adherencia.

    Norma:

    EN 388; EN 420

    Nota:

    El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.
    Corte especialmente estrecho. Corresponde a una talla más pequeña.