{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | GreenPlus | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
Característica de los guantes | Apto pata pantalla táctil; Articulación del pulgar reforzada | |
EN 388 | 4121X | |
Material de base | Nailon | |
Recubrimiento | Nitril | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Precisión | |
Color | verde / negro | |
Talla de guante | 9 | |
Tecnología de punto | 15G | |
Aplicación | reutilizable | |
Tipo de producto | Guantes multiuso |
Número de artículo | 094338 9 | |
EAN / GTIN | 4067263723868 | |
Número del fabricante | 094338 9 |