Par de guantes uvex phynomic lite 9

Número de artículo: 094290 9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    5,22 € / par
  • de 10par
    4,35 € / par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
2.959 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante precio unitario incly. IVA
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Característica de los guantes: Certificación para alimentos

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie uvex phynomic
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Característica de los guantes Certificación para alimentos
EN 388 2121X
Material de base Poliamida, elastano
Recubrimiento Nitril
Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación Precisión
Color antracita
Talla de guante 9
Peso 28 g
Aplicación reutilizable
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes multiuso
Tipo de producto Guantes multiuso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094290 9
EAN / GTIN 4048612044544
Número del fabricante 6004009

Descripción

Ejecución:

uvex phynomic lite. Guante protector muy ligero para trabajar sin fatiga. Buena seguridad de agarre en ámbitos secos. Estándar 100 Öko-Tex® y compatibilidad con la piel dermatológicamente confirmada. Certificación para alimentos.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.