{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Ultrane | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
Característica de los guantes | Exento de silicona; exento de látex; Exento de DMF | |
EN 388 | 4131X | |
Material de base | Poliamida | |
Recubrimiento | PU | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Precisión | |
Longitud | 220 mm - 270 mm | |
Color | negro / verde | |
Talla de guante | 10 | |
Aplicación | reutilizable | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes multiuso | |
Tipo de producto | Guantes multiuso |
Número de artículo | 094273 10 | |
EAN / GTIN | 3245425100004 | |
Número del fabricante | 3451000 GR.10 |