Par de guantes HyFlex® 48-102 11

Número de artículo: 094268 11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 12 par
  • Pasos del pedido: 12 par
a petición
En stock
790 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes precio unitario incly. IVA
  • Tecnología de punto: 13G
  • Clase de protección frente a cortes: A

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HyFlex®
Contenido 1
EN 388 4121A
Material de base Poliamida
Recubrimiento PU
Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación Precisión
Longitud 219 mm
Color gris
Talla de guante 11
Peso 15 g
Tecnología de punto 13G
Aplicación reutilizable
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes multiuso
Material PU
Clase de protección frente a cortes A
Tipo de producto Guantes multiuso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094268 11
EAN / GTIN 10076490446847
Número del fabricante 48-102/11

Descripción

Ejecución:

Serie HyFlex®. Guantes de punto fino con recubrimiento de la palma para entornos de trabajo secos. Apropiados para trabajos de precisión, elevada transpirabilidad. Para trabajos ligeros en la industria. Buena libertad para el manejo preciso de pequeños objetos. Adecuado especialmente para trabajos de montaje sencillos, inspecciones y empaquetado de pequeñas piezas.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

De la misma serie "HyFlex®" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra