Par de guantes de punto fino 6101 7

Número de artículo: 094210 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 12 par
  • Pasos del pedido: 12 par
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante precio unitario incly. IVA
  • Característica de los guantes: Exento de DMF
  • Tecnología de punto: 10G

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Contenido 1
    Característica de los guantes Exento de DMF
    Forma ajustada satisfactorio
    EN 388 2142X
    Material de base Algodón
    Recubrimiento PVC
    Intervalo de aplicación Universal
    Color azul oscuro
    Material recubrimiento PVC
    Talla de guante 7
    Peso 28,2 g
    Tecnología de punto 10G
    exento de silicona no
    Aplicación reutilizable
    Exento de DMF
    Sensibilidad al tacto satisfactorio
    Agarre en mojado moderado
    Agarre con aceite moderado
    Protección contra el calor no disponible
    Transpirabilidad muy satisfactorio
    Categoría de protección Categoría II
    Tipo de guante Guantes de algodón
    Material Algodón
    Tipo de producto Guantes multiuso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 094210 7
    EAN / GTIN 4059904101302
    Número del fabricante 6101 GR. 7, BUND:ROT

    Descripción

    Ejecución:

    6101. Guante de punto fino de algodón/nailon, azul oscuro, con botones de PVC azules por un lado.

    Aplicación:

    Puesta en marcha, envío, montaje de precisión.