Juego de guantes de algodón, 12 pares 9

Número de artículo: 094201 9
Establecer precio 12 par (0,67 € / 1 par)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
3.503 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Característica de los guantes Exento de silicona; exento de látex; Exento de DMF
Longitud 230 mm
Aplicación reutilizable
Contenido 12 par
Color blanco
Intervalo de aplicación Precisión
Material de base Algodón
Variante de recubrimiento Sin recubrimiento
Categoría de protección Categoría I
Tipo de guante Guantes de algodón
Tipo de producto Guantes de algodón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094201 9
EAN / GTIN 4062406573843
Número del fabricante 094201 9

Descripción

Ejecución:

Guantes para trabajos poco peligrosos y trabajos de montaje, para la protección contra rozaduras, ampollas y suciedad.
Guante de algodón con capas y muy buen ajuste. Goma para evitar que se resbalen. Ideal para llevar por debajo.

Aplicación:

Zonas secas y limpias; montaje de precisión; trabajos electrónicos y de instalación.