{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Característica de los guantes | Resistencia a las llamas nivel 4 | |
Aplicación | reutilizable | |
Longitud | 300 mm - 350 mm | |
Material de base | Cuero de cabra de plena flor | |
Variante de recubrimiento | Sin recubrimiento | |
Quality Dress | TEGERA 130A | |
Contenido | 1 | |
Material | Cuero de cabra de plena flor | |
Intervalo de aplicación | Heavy Duty | |
Talla de guante | 9 | |
Calor por contacto hasta | 100 °C | |
EN 388 | 3111X | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | Tipo B | |
Procedimiento de soldadura | WIG | |
Color | amarillo / blanco | |
Norma | EN 407 | |
Tipo de producto | Guantes de soldador |
Número de artículo | 094103 9 | |
EAN / GTIN | 7340118312507 | |
Número del fabricante | 130A-9 |