{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Contenido | 1 | |
Secar | Secar con aire | |
Característica de los guantes | Exento de DMF; Apto para la piel de personas alérgicas; Apto pata pantalla táctil; Cierre por adherencia | |
EN 388 | 4111X | |
Material de base | Cuero artificial/ Spandex | |
Intervalo de aplicación | Heavy Duty | |
Longitud | 240 mm | |
Talla de guante | 9 | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Aplicación | reutilizable | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes multiuso | |
Clase de protección frente a cortes | X | |
Tipo de producto | Guantes multiuso |
Número de artículo | 094005 9 | |
EAN / GTIN | 4062406295509 | |
Número del fabricante | 094005 9 |