Calzado profesional negro 36761, O2 35

Número de artículo: 092964 35
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: O2
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Sexo Caballero
    Clase de protección O2
    Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 35
    Tipo de producto Zapato abotinado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 092964 35
    EAN / GTIN 4042035939951
    Número del fabricante 36761 GR.35

    Descripción

    Ejecución:

    Calzado profesional de la serie UNI6.
    • Material exterior de cuero funcional con diseño de nido de abeja.
    • Forro interior transpirable con Silver Point.
    • Plantilla Air Clima Comfort intercambiable.
    • Suela de PU blando/TPU, antideslizante.
    • Hidrófugo y resistente a los arañazos.
    • Con tratamiento Sanitized®.

    Norma:

    EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
    Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.