Calzado profesional zueco blanco/gris 877021, OB 46

Número de artículo: 092963 46
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock
  • Clase de protección: OB
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • Lavar: 30 °C colada de color

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de zapato UE 46
Clase de protección OB
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Lavar 30 °C colada de color
Tipo de producto Zueco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092963 46
EAN / GTIN 5902666471390
Número del fabricante 877021-46

Descripción

Ejecución:

Calzado profesional de la serie ACTIVE.
  • Material superior de microfibra.
  • Correa de soporte regulable al talón, fija.
  • Suela de PU con tecnología SELF CLEAN.
  • Mayor resistencia a ácidos, bases y contacto breve con sustancias calientes de hasta 180°C.
  • Apto para cocina.

Norma:

EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra