Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Bota de seguridad verde DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY, S5 42

Número de artículo: 092932 42

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección S5
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Seguridad antiperforación Acero
Número de zapato UE 42
Tipo de producto Botas de caucho

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092932 42
Número del fabricante A442631 GR. 42

Descripción

Ejecución:

Bota de seguridad ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY para tareas exigentes con caña resistente al desgaste y al desgarre. Excelente agarre con la suela exterior certificada SRA. Gracias a su gran comodidad es apta para el uso diario. Con protección adicional para los tobillos.
  • Material exterior Acifort®.
  • Suela Acifort®, negro.
  • Amortiguación de choques en la zona del talón.

Aplicación:

Agricultura

Norma:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA