Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Zapato abotinado negro ESD 106 VITALITY, S2 XB 38

Número de artículo: 092736 38

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 38
Tipo de producto Zapato abotinado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092736 38
Número del fabricante ESD 106 VITALITY SCHW XB 38

Descripción

Ejecución:

Zapato abotinado de seguridad Business ESD 106 VITALITY con amortiguación multizona SECURA VARIO Vitality® y suela STEITZ FLEX-ZONE® con zona de flexión.
  • Cuero liso adaptable.
  • Forro funcional SECURA TEX transpirable.
  • Plantilla confort ERGO-COOL® ESD.
  • Suela de cuero auténtico.
  • Suela TPU VX ESD, antracita.
  • Protección contra descargas electrostáticas (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Desde el almacén en las tallas UE 39 – 46, bajo pedido en las tallas UE 35 – 48.