Zapato abotinado negro Officer ESD, S2 40

Número de artículo: 092725 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
  • Norma: Plantilla homologada según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie OFFICER
    Sexo Caballero
    Clase de protección S2
    Material cubierta protectora dedos del pie Acero
    Norma Plantilla homologada según DGUV regla 191
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 40
    Color negro
    Material suela PU
    Material forro interior Cuero auténtico
    Antideslizante
    Tipo de producto Zapato abotinado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 092725 40
    EAN / GTIN 4030839144183
    Número del fabricante 71307-40

    Descripción

    Ejecución:

    Zapato abotinado de seguridad Business OFFICER ESD con diseño tipo Budapest.
    • Material superior de cuero vacuno resistente.
    • Forro de cuero auténtico.
    • Suela interpuesta BUSINESS ESD de superficie completa.
    • Plantilla de tela no tejida apta para ESD.
    • Suela MONO-PU BUSINESS, negra.
    • Dotación ESD.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S2 SRC
    Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

    Nota:

    Desde el almacén en las tallas UE 40 – 46, bajo pedido en las tallas UE 40 – 48.