Zapato abotinado negro/blanco GINGER ESD, S2 NB 38

Número de artículo: 092713 38
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Propiedad Amortiguación Vario®
Número de zapato UE 38
Color negro / blanco
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092713 38
EAN / GTIN 4044348586686
Número del fabricante GINGER NB 38

Descripción

Ejecución:

Zapatos de seguridad de señora GINGER ESD con tecnología VARIO Multiflex® y amortiguación del talón SECURA VARIO®. Con discreto aspecto de hexágono negro/blanco.
  • Material superior funcional transpirable.
  • Suave forro funcional transpirable.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
  • Plantilla de cuero legítimo.
  • Suela deportiva femenina de TPU, blanca.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Versión ancha XB bajo el n.° 092714.
Incluye el elemento amortiguador rojo y verde