Zapato  blanco VD PRO 3570 ESD, S2 NB 44

Número de artículo: 092676 44
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Propiedad: Amortiguación Vario®

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Sexo Caballero
    Clase de protección S2
    Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
    Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Propiedad Amortiguación Vario®
    Número de zapato UE 44
    Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 092676 44
    EAN / GTIN 4044348568347
    Número del fabricante VDPRO3570ESDNB44P

    Descripción

    Ejecución:

    Zapato de seguridad VARIO DYNAMICS PRO con amortiguación del talón SECURA VARIO® y tecnología VARIO Multiflex para un peso del zapato reducido.
    • Material exterior con microfibras muy ligeras.
    • Lengüeta para el polvo.
    • Construcción del calzado sin costuras.
    • Forro funcional transpirable.
    • Suela TPU Athletic ESD, gris plata.
    • Plantilla de cuero legítimo.
    • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
    • Protege contra descarga electrostática (ESD).

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S2 SRC
    Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

    Nota:

    Versión ancha XB bajo el n.° 092677.
    Incluye el elemento amortiguador rojo y verde